※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKV7-842ANGN 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76210111 SKV7-842ANGN 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76210111

重量キャビネット SKVタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H100×1段、H150×1段、H200×1段、H250×1段 注文コード76210111 品番SKV7-842ANGN
参考基準価格(税別)¥177,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は引出し数など24種類から選べます 他の種類を見る

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ612×472×82、H150タイプ612×472×132、H200タイプ612×472×182、H250タイプ612×472×232 質量(kg)72 高さ(mm)800 引出し数H100×1段、H150×1段、H200×1段、H250×1段 材質スチール 奥行(mm)550 間口(mm)700 均等荷重(kg)100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×550×800 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)612×472×82、(H150タイプ)612×472×132、(H200タイプ)612×472×182、(H250タイプ)612×472×232
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする