※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKV8-1073ANG 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76210547 SKV8-1073ANG 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76210547

重量キャビネット SKVタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H100×4段、H150×2段、H200×1段 注文コード76210547 品番SKV8-1073ANG
参考基準価格(税別)¥308,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は引出し数など16種類から選べます 他の種類を見る

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232 質量(kg)120 高さ(mm)1000 引出し数H100×4段、H150×2段、H200×1段 付属品タテ仕切付 材質スチール 奥行(mm)550 間口(mm)880 均等荷重(kg)100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1000 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)792×472×82、(H150タイプ)792×472×132、(H200タイプ)792×472×182
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする