※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱注文コード76210768品番MS-4605R
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」
キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。