※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKV8-1282B 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76210933 SKV8-1282B 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76210933

重量キャビネット SKVタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数8 注文コード76210933 品番SKV8-1282B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥267,000
この商品は引出し数など16種類から選べます 他の種類を見る

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232 引出し数8 付属品ヨコ仕切付 質量(kg)140 段数H100×2段、H150×6段 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)100 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×550×1200
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする