※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱形状本体:丸底型/キャップ:インナ注文コード76211075品番MS-4502W
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」
キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。