TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
ディスポピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
25
注文コード
76211319
品番
MS-66250
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最小目盛
0.2
色
赤
最大容量(mL)
34.4
長さ(mm)
345.0
材質
ポリスチレン(PS)
容量(mL)
25
仕様
マイナス目盛:9.4