TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
ディスポピペット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
10
注文コード
76211364
品番
MS-66100
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最小目盛
0.1
色
橙
最大容量(mL)
15.5
長さ(mm)
345.5
材質
ポリスチレン(PS)
容量(mL)
10
仕様
マイナス目盛:5.5