画像準備中

ディスポピペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)50 注文コード76211373 品番MS-66500
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
最小目盛2 透明 最大容量(mL)60.0 長さ(mm)368.0 材質ポリスチレン(PS) 容量(mL)50 仕様マイナス目盛:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする