コーニング
U底アッセイプレート353910未滅菌 50枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76211389
品番
353910
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイプ
96ウェル U底タイプ
種類
硬質
滅菌
未滅菌
ウェル数
96
形状
U底
アズワン品番
3-3233-19