※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76211915
品番
353075
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(μL)
275
液量(mL)
0.25
ウェル数
96(Φ6mm)
仕様
組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
ウェル形状
平底
アズワン品番
1-8425-08