サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ワイドキャビネットWCタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76212114
品番
WC-6D4
参考基準価格(税別)
¥341,900
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
引出し数
6
質量(kg)
96
付属品
各引出しパーティション2枚、デバイダー3枚付
高さ(mm)
950
奥行(mm)
500
間口(mm)
860
均等荷重(kg)
70
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
860×500×950
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
H100タイプ734×369×84、H150タイプ734×369×134、H200タイプ734×369×184
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった