NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197

NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197
NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197
NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197
NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197
NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197
NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197
NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76212197

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ウェア/杢グレー、ファン/ブラック
ウェア/杢グレー、ファン/ブラック
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
内容量1セット注文コード76212197品番NC-1142/杢グレー/S+NZ-SK12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。
動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。

色
ウェア/杢グレー、ファン/ブラック
セット内容
NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
サイズ
S
出力
12V / 10V / 8V / 6V
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
72
動作時間
9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
最大風量(L/sec)
72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)
位置
上部ファン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする