※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャビネット用ドリルトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(18セット)
注文コード
76212211
品番
DRT-B2S
参考基準価格(税別)
¥30,960
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
セット内容
B2=3個
材質
ABS樹脂
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×50×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
107×48
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000