サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76212297
品番
TLR-13EJK
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ホルダー数
UT-30タイプ=36個
質量(kg)
25
高さ(mm)
810
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
670
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
150
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000