TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 結束バンド/結束工具/固定具
TGK(東京硝子器械)の ケーブルタイ/結束バンド
TGK(東京硝子器械)の 耐候タイプ
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
76213114
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。
過酷な温度環境下において使用できます。
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)
20
長さ(mm)
82
幅(mm)
2.5
材質
PFA
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-200〜250
特性
耐候・耐薬品性
注意
※寸法や強度は多少の前後があります。