曜日別特売

ステアタイト製R型絶縁碍子 100g入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76213288品番-
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,686
販売価格(税別)
14,260

電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。

寸法(mm)全長3.2 内径1.4 長さ3.2
注意
※製法の都合上、若干の欠けがありますが品質上問題はありません。また、寸法にも若干の誤差が生じますのでご了承ください。
※安全使用温度は絶縁性能を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする