曜日別特売

ステアタイト製R型絶縁碍子 100g入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード76213306品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,230

電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。

寸法(mm)全長5.1 内径2.3 長さ5.1
注意
※製法の都合上、若干の欠けがありますが品質上問題はありません。また、寸法にも若干の誤差が生じますのでご了承ください。
※安全使用温度は絶縁性能を保証するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76213306-76429895-画像準備中ステアタイト製R型絶縁碍子 No.3 100g入TGK(東京硝子器械)1袋
3,220
税込3,542
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする