サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック本体
ツーリングラック(HSKタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76214293
品番
HSK-24AK
参考基準価格(税別)
¥131,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ホルダー数
HSK-63P:9列×4段
奥行(mm)
575
高さ(mm)
910
付属品
トレー無
仕様
組立式、粉体塗装
質量(kg)
24
間口(mm)
1030
段数
4段
均等耐荷重(kg)
280
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000