サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック用オプション
ツーリングHSK用シャンクホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
HSK-100タイプ
注文コード
76214424
品番
HSK-100P
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥759
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HSK-100タイプ
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合