TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ヒーティングガン・シュリンク用品
TGK(東京硝子器械)の ヒーティングガン・シュリンク用品本体
プラジェットミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ストラップ、セミハードケース、アタッチメント〈スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズルΦ7.5/Φ9.5/Φ11.6〉
注文コード
76214548
品番
PJ-M50
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱風温度(℃)
350
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
付属品
ストラップ、セミハードケース、アタッチメント〈スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズルΦ7.5/Φ9.5/Φ11.6〉
質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(mm)
Φ47×245×H49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m
3
/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
吹出口径(Φmm)
11.5
電源スイッチの種類
スライド式3段切替(切/送風/熱風)
注意
※温風温度は 先端から10mmの数値です。