※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌サンプルバッグ 500枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76214679 品番BO1020WA
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。

本体寸法(mm)150×230 適合容量(mL)収去・保存用710 材質ポリエチレン(PE) 仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
注意
※容量はワイヤーを3回折り曲げた時の最大値です。82℃以上では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする