※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の シリンジ類
TGK(東京硝子器械)の マイクロシリンジ
マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
10.0
最小目盛(mL)
0.2
注文コード
76215153
品番
MS-GANX00
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ガス分析用 針互換タイプ(61型針付き)
容量(mL)
10.0
最小目盛(mL)
0.2
針の角度(°)
12
外径×内径(Φmm)
0.56×0.3(針)
針長(mm)
30