※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の シリンジ類
TGK(東京硝子器械)の マイクロシリンジ
マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
10
最小目盛(μL)
0.2
注文コード
76215345
品番
MS-E10
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スーパーエラスティック ガスクロマト用
針の角度(°)
12
容量(μL)
10
針形状
固定針
外径×内径(Φmm)
0.52×0.13(針)
最小目盛(μL)
0.2
針長(mm)
50