NSP
反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
2L
3L
4L
5L
L
M
S
色
ウェア/オレンジ、ファン/ブラック
ウェア/オレンジ、ファン/ブラック
ウェア/ブルーイエロー、ファン/ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76215399
品番
NC-1072/オレンジ/M+RD9690PJ+RD9620PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
夜間作業に最適な反射材付き上部ファンタイプ。
動きやすさを追求した設計で、安全かつ快適な夜間作業をサポート。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載
色
ウェア/オレンジ、ファン/ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
64
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約3.5時間
裾廻り(cm)
77
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
上部ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません