サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76215404
品番
PTW-UT30PK
参考基準価格(税別)
¥32,890
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ホルダー数
UT-30タイプ=41個
高さ(mm)
60
奥行(mm)
496
間口(mm)
720
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000