ホルダーフレーム(ツーリングワゴンHSKタイプ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76215413 品番 HSK-1005
参考基準価格(税別)¥13,820 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合機種HSKシャンクホルダー:HSK-100用 ホルダー数HSK-100Pタイプ=5個 高さ(mm)40 奥行(mm)130 間口(mm)720 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする