サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76215474
品番
NTW-13SCN
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
200
質量(kg)
36
材質(車輪)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
ホルダー数
UT-40タイプ=24個
高さ(mm)
916
奥行(mm)
532
間口(mm)
779
ストッパー
あり(×2)
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000