画像準備中

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76215492 品番 NTW-23WCN
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
均等荷重(kg)200 質量(kg)40 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター径(Φmm)125 ホルダー数UT-40タイプ=33個 高さ(mm)944 奥行(mm)532 間口(mm)1019 ストッパーあり(×2) 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする