ツーリングキャビネットワゴン スイングドア付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76215553 品番 TLC-AAF1GNA
参考基準価格(税別)¥242,200 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
質量(kg)68 ホルダー数UT-50タイプ 高さ(mm)1095 奥行(mm)500 間口(mm)700 均等荷重(kg)250 ストッパーストッパー付2個 色(本体)グリーン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする