※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の シリンジ類
TGK(東京硝子器械)の マイクロシリンジ
マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
25
最小目盛(μL)
0.5
注文コード
76215573
品番
MS-NW25R
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,960
販売価格(税別)
¥
33,600
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロックW型 レオダイン(ワンタッチプランジャーロック互換針)
針の角度(°)
90
容量(μL)
25
針形状
互換針
外径×内径(Φmm)
0.715×0.18(針)
最小目盛(μL)
0.5
針長(mm)
51