サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングキャビネットワゴン スイングドア付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76215596
品番
TLC-F2GAB
参考基準価格(税別)
¥256,500
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
質量(kg)
70
ホルダー数
UT-50タイプ=1段、UT-40タイプ=1段
高さ(mm)
1095
奥行(mm)
500
間口(mm)
700
均等荷重(kg)
250
ストッパー
ストッパー付2個
色(本体)
グリーン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000