サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリング収納ボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76215772
品番
CB-UT404
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ホルダー数
UT-40タイプ4個
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)
129
奥行(mm)
142
間口(mm)
384
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応