TC-14AK ツーリングキャビネット サカエ 76215797

ツーリングキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76215797 品番TC-14AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はホルダー数8種類から選べます 他の種類を見る
付属品転倒防止脚付(標準装備) 質量(kg)56 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)150 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×450×880 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする