サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック本体
ツーリングキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76215806
品番
TC-14CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ホルダー数
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
転倒防止脚付(標準装備)
質量(kg)
56
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り)150
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
832×450×880
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500