※使用例
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック本体
ツーリングキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76215824
品番
TLK-30A
参考基準価格(税別)
¥351,600
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ホルダー数
UT-50タイプ=30個
幅(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1450
付属品
アクリル扉付
質量(kg)
53
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り)60
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000