※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能ゴムベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76216079 品番 0371
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面ファスナーが付いた細幅ベルトです。
荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。
動子固定用ベルトとしても使用出来ます。
腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。

サイズS 適合範囲(cm)80〜90 質量(g)80 厚さ(mm)2 幅(cm)5 材質天然ゴム、ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする