- 色
- ウェア/杢グレー、ファン/ブラック
- サイズ
- 2L
- 胸囲(cm)
- 124
- 肩幅(cm)
- 47
- 着丈(cm)
- 68
- 材質
- ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
- 充電時間
- 約3.5時間
- 裾廻り(cm)
- 87
- ファン
- フラット
- 連続動作時間
- TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
- 位置
- 上部ファン
- 風量(L/sec)
- TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40