曜日別特売
0374 万能ゴムベルト TGK(東京硝子器械) 76216106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能ゴムベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード76216106品番0374
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面ファスナーが付いた細幅ベルトです。
荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。
動子固定用ベルトとしても使用出来ます。
腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。

サイズLL適合範囲(cm)110~120質量(g)110厚さ(mm)2幅(cm)5材質天然ゴム、ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする