旭製作所
旭製作所の 分析・環境・測定器具
旭製作所の 合成/反応
旭製作所の ケラミフィルター
バブリングフィルター ボール形 Φ10
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
AG4
注文コード
76216623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプ
ボール形
フィルター直径(Φmm)
10
管外径(Φmm)
6
管長(mm)
250
サイズ
AG4
目の粗さ
極細目
ろ過速度
遅い
仕様
●細孔記号:5〜15