旭製作所
旭製作所の 分析・環境・測定器具
旭製作所の 合成/反応
旭製作所の ケラミフィルター
バブリングフィルター ボール形 Φ15
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
AG1
注文コード
76216639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプ
ボール形
フィルター直径(Φmm)
15
管外径(Φmm)
8
管長(mm)
250
サイズ
AG1
目の粗さ
粗目
ろ過速度
速い
仕様
●細孔記号:50〜130