サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76217005
品番
PLS-1031HDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメット、ロール、工具などフックハンガーに掛けて収納できます。キャスター付で移動も楽々!
ハンガーバーは25mmピッチで段替えが可能です。
付属品
フック9個付
質量(kg)
27
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
892×550×1165
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000