※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76217014
品番
PLS-1032HDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フック9個付
質量(kg)
27
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
892×550×1165
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000