サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
フック長さ200mmタイプ フック1本辺りの許容加重:5kg
注文コード
76217041
品番
PLS-1542HDR
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメット、ロール、工具などフックハンガーに掛けて収納できます。キャスター付で移動も楽々!
ハンガーバーは25mmピッチで段替えが可能です。
グリーン購入法
適合
付属品
フック12個付
質量(kg)
30
仕様
フック長さ200mmタイプ フック1本辺りの許容加重:5kg
高さ(mm)
1640
奥行(mm)
550
間口(mm)
892
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
150
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000