※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLS-1543HDR ラックシステム(フックハンガータイプ移動式) サカエ 76217057 PLS-1543HDR ラックシステム(フックハンガータイプ移動式) サカエ 76217057

ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様フック長さ100mmタイプ フック1本辺りの許容加重:3kg 注文コード76217057 品番PLS-1543HDR
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメット、ロール、工具などフックハンガーに掛けて収納できます。キャスター付で移動も楽々!
ハンガーバーは25mmピッチで段替えが可能です。

グリーン購入法適合 付属品フック12個付 質量(kg)31 仕様フック長さ100mmタイプ フック1本辺りの許容加重:3kg 高さ(mm)1640 奥行(mm)550 間口(mm)892 キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)150
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする