PLS-1532HPDR ラックシステム(フックハンガータイプ移動式) サカエ 76217075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76217075 品番PLS-1532HPDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
付属品フック9個付 質量(kg)34 キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個) 均等耐荷重(kg)150 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×550×1640
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする