サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
ラックシステム床置型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76217093
品番
PLS-10D
参考基準価格(税別)
¥29,660
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
892×550×1055
質量(kg)
8
高さ(mm)
1055
奥行(mm)
550
間口(mm)
892
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000