サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)用オプション
ステンレスラックシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76217346
品番
PLS-4PSU
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
グリーン購入法
適合
セット内容
パンチングパネル4枚
質量(kg)
37
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
892×550×2005
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
材質
ステンレスSUS304
均等耐荷重(kg)
(パネル1枚当り)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500