サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)用オプション
ステンレスパンチングウォールシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(857L)2本付
注文コード
76217513
品番
PO-452LSU4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
付属品
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
付属品
六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(857L)2本付
材質
SUS430
外寸(幅W×高さH)(mm)
858×897
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
均等耐荷重(kg)
(パネル1枚当り)20
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000