サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック用オプション
パンチングパネルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76217635
品番
CKF-01
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(パネル)パンチング用
材質
樹脂
許容荷重(kg)
1
フック全長(mm)
24
フック径(mm)
5.5Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応