パンチングパネルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76217644 品番CKF-02
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合(パネル)パンチング用 材質樹脂 許容荷重(kg)1 フック全長(mm)40 フック径(mm)5.5Φ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする